text.skipToContent text.skipToNavigation

Hammer drill bit Bionic Pro dm 15.0 mm working L 200 mm L 250 mm SDS-Plus HELLER


Artikelnummer 3J157969
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Holding system SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 250
Durchmesser des Bohrers (mm) 15
Holding system SDS-plus
Schnittlänge (mm) 200
Suitable for stainless steel No
With centre drill No
Suitable for plastic No
Suitable for steel No
Suitable for concrete Yes
Suitable for ceramics No
Suitable for cast iron No
Suitable for wood Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Oui
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marke Heller
Warennummer 82075030

Artikelnummern

Artikelnummer 3J157969
EAN 4010159156400
UBB 500581758991
UNSPSC 20111603
Hersteller Artikel Nr 15640
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.