text.skipToContent text.skipToNavigation

Ghiera Knipex a filo doppio 2 x 1,5 mm² in polipropilene nero Manicotto da 8 mm


Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 1,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: čierna. AWG216FarbačiernaL116mmL28mmd12,2mmd23,6mmd36,6mmS10,15mmS20,3mmKvantita200IzoláciaPPMateriá

Numero articolo 3F173547
Kleur Zwart
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Confezionato per 1

Specifiche

Kleur Zwart
Lunghezza del manicotto (mm) 8
Geïsoleerd Ja
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Oțel cositorit
Tip de construcție Manșon de capăt pentru cablu dublu
Sezione nominale (mm²) 1.5
Pentru cabluri rezistente la scurtcircuit Nu
Ambalaj pe bobină/rolă Nu
Material Cupru
Cu indicator de identificare Nu
Material izolator Polipropilenă (PP)
Dimensiunea AWG 16
Marchio Knipex

Descrizione

Dvojité drôtené koncovky Vkladací lievik vyrobený z polypropylénu. Odolný voči teplu do 105 °C. Materiál: E-Cu. Povrch elektrolyticky pocínovaný. Minimálna hrúbka povlaku 3 µm. Certifikát UL. Menovitá veľkosť: 2 x 1,5 mm². Obsah: Obsah: 200 kusov. Farba: čierna. AWG216FarbačiernaL116mmL28mmd12,2mmd23,6mmd36,6mmS10,15mmS20,3mmKvantita200IzoláciaPPMateriálMedenýpovrchPocinovaný

Numeri di articolo

Numero articolo 3F173547
EAN 4003773076643
UBB 500641806368
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  97 99 373
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.