text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Obojstranný krúžkový kľúč 2 13 x 15 mm 225 mm hlboký posun


Podľa DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, chrómovaná, * neštandardizované, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kované a profesionálne opracované: Krúžok: tenkostenný, 5° hlboký posun od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, vysoká pevnosť v ohybe - pri preťažení sa neláme ani neštiepi, čím sa minimalizuje riziko poranenia, preťaženie indikované deformáciou, pre extrémne hlboké alebo vložené skrutky, špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie

Artikelnummer
Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ochrana povrchu Chrómované
Dĺžka (mm) 225
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 15
Veľkosť kľúča malá (mm) 13
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 10.3
Výška hlavy veľká (mm) 11.3
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 20.1
Šírka hlavy veľká (mm) 23.1
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Otvorený model Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 160
HS kód 8204110000
Model 2
Type Double End Ring Spanner

Beschreibung

Podľa DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, chrómovaná, * neštandardizované, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kované a profesionálne opracované: Krúžok: tenkostenný, 5° hlboký posun od hriadeľa, s UD profilom pre šetrný prenos sily, vysoká pevnosť v ohybe - pri preťažení sa neláme ani neštiepi, čím sa minimalizuje riziko poranenia, preťaženie indikované deformáciou, pre extrémne hlboké alebo vložené skrutky, špičková priemyselná kvalita pre najťažšie trvalé použitie

Artikelnummern

Artikelnummer G2144.013.015
EAN 4010886601686
UBB 240120123403
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 6016830

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.