text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nastaviteľný kľúč 2C-8


Article number 0G077766
Hmotnosť 360
Dĺžka (mm) 206.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 25
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0.000', '25.000']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Packed per 1

Specifications

Hmotnosť 360
Dĺžka (mm) 206.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Max. otvorenie kľúča (mm) 25
Model s nízkou iskrou Nie
Stupnica (mm) ['0.000', '25.000']
Testované podľa normy ISO 6787 Áno
Poloha čeľustí (°) 15
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
HS kód 82041200
Model 60 S 8 JP
Type Adjustable Wrench

Article numbers

Article number 0G077766
EAN 4010886873434
UBB 500632575915
UNSPSC 27111726
Manufacturer article nr  1966308
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.