text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore nástrčná hlavica 32 18 18 mm


Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručný pohon, vrúbkovaná rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * nie je normalizovaný

Položka č.
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (mm) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 18
Dĺžka (mm) 51.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 3/4 palca
Magnetické Nie
Dvojitá šesťhranná vložka Áno
S kĺbom Nie
Hĺbka kľúča (mm) 19
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 230
HS kód 8204200000
Model 32 18
Type Socket

Popis

Štvorhranný pohon podľa DIN 3120 - D 20, ISO 1174, s aretačným čapom, ručný pohon, vrúbkovaná rukoväť, vanádová oceľ GEDORE 31CrV3, pochrómovaná, * nie je normalizovaný

Čísla materiálu

Položka č. G2255.180.001
EAN 4010886626986
UBB 240122727615
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 6269880

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.