Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
5R066842
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
Gedore 2150 5,5-125 Skrutkovač s drážkou 1 x 5,5 mm 125 mm Čepeľ 3-komponentná rukoväť 225 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
5R066842
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
225
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Hmotnosť
55
Celková dĺžka (mm)
225
Antimagnetický
Áno
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Dĺžka čepele (mm)
125
Šírka čepele (mm)
5.5
Model s nízkou iskrou
Áno
Priemer čepele (mm)
4
Otočný uzáver
Áno
Priebežná čepeľ
Nie
S ochranou proti pretáčaniu
Áno
S nárazovým uzáverom
Nie
Značka
Gedore
Model
2150 5,5-125
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
3-komponentné rukoväte Power-Grip3 s otvorom na zavesenie, Ergonomická konštrukcia rukoväte umožňuje presnú prácu bez únavy, Pozitívne uložený spoj rukoväte a čepele pre optimálny prenos sily, Typ pohonu označený na konci rukoväte, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele GEDORE, * Dĺžka nie je štandardizovaná, Čepeľ z molybdén-vanádium-Plus kalenej ocele
Čísla materiálu
Položka č.
5R066842
EAN
4010886938010
UBB
500642600810
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
2822784