text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1100 CT2-1.41/2A Sada oddeľovačov a sťahovákov v module 2/2 L-BOXX 136 4-dielna

Položka č. 4Z903561
Celkový počet nástrojov 1
Značka Gedore
Model 1100 CT2-1.41/2A

technické údaje

Celkový počet nástrojov 1
Značka Gedore
Model 1100 CT2-1.41/2A

Popis

Vrátane závitových vložiek pre vnútorné závity M8-M18, Na uvoľňovanie a vyťahovanie pevne uložených dielov, napr. kužeľových ložísk a vnútorných ložiskových dráh, Upínací dosah možno predĺžiť pomocou predlžovacích tyčí 1,38/AV-FV od 195 do 295 mm, 1100 CT2-1. 41/2A na dodatočnú montáž existujúcich L-BOXX®es 136, S vložkou Check-Tool na rýchlu kontrolu kompletnosti, Keďže nástroje sú úplne zapustené do peny, vybavenú vložku možno ukladať na seba, Vložka na použitie v zásuvkách s minimálnymi rozmermi 400 x 310 x 60 mm, Vložku možno použiť v zásuvkách s minimálnymi rozmermi 400 x 310 x 60 mm

Čísla materiálu

Položka č. 4Z903561
EAN 4010886945278
UBB 500642629470
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 2927292
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.