My Favorites
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
Upevňovacie systémy
Inštalačné systémy
Nosníková príchytka
64275
64275.080.001
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
Fischer Nosníková príchytka Liatina Pozinkované TKL M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
TKL
Info
Charakteristika:
FISCHER Nosníková příchytka TKL L M8.
TKL nosníková příchytka temperovaná litina je vhodná pro montáž potrubních vedení, vzduchotechnických kanálů, zařízení k rozstřikování vody (sprinklerů) a dalším prvkům umístěným na ocelových nosnících. Pomocí příchytky je možno upevnit na nosníku bez vrtání a svařování. Šroub na příchytce je ve špičce upraven tak, že není možné vysmeknutí příchytky z nosníku. Příchytky jsou použitelné pro trubky až do DN50, včetně.Vlastnosti:
Materiál: temperovaná litina EN-GJMB-350-10 dle DIN 1562
Povrchová úprava: galvanické pozinkování, 8 µm
Šroub: DIN 933.8.8, zakončení šroubu dle EN ISO 4753 a kontramatka
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Materiál
Liatina
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Typ č.
TKL
Info
Charakteristika:
FISCHER Nosníková příchytka TKL L M8.
TKL nosníková příchytka temperovaná litina je vhodná pro montáž potrubních vedení, vzduchotechnických kanálů, zařízení k rozstřikování vody (sprinklerů) a dalším prvkům umístěným na ocelových nosnících. Pomocí příchytky je možno upevnit na nosníku bez vrtání a svařování. Šroub na příchytce je ve špičce upraven tak, že není možné vysmeknutí příchytky z nosníku. Příchytky jsou použitelné pro trubky až do DN50, včetně.Vlastnosti:
Materiál: temperovaná litina EN-GJMB-350-10 dle DIN 1562
Povrchová úprava: galvanické pozinkování, 8 µm
Šroub: DIN 933.8.8, zakončení šroubu dle EN ISO 4753 a kontramatka
N = max. doporučené statické zatížení [kN].
Rozmery
F max (kN)
2.5
d-D
M8
d
8
K
23
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
64275.080.001
EAN
4006209796870
UBB
500504061028
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
079687
Stiahnuť si ďalšie informácie