text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fgrs 40-44 závesná objímka na rúry


Závěsná potrubní svorka fischer FGRS se zvukově izolační vložkou pro upevnění potrubí. Kyvadlový šroub umožňuje jednoduchou montáž jednou rukou. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů.

Numero articolo 79425FIS
Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Confezionato per 1

Specifiche

Farba Sivá
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Vhodné pre liatinové rúry Áno
Vhodné pre oceľové rúry Áno
Vhodné pre medené rúrky Áno
Pripojovacie zariadenie Vnútorný závit
Veľkosť pripojenia, pripojovacie zariadenie M8
Vhodné pre rúrky z nehrdzavejúcej ocele Áno
Vhodné pre hliníkové rúrky Áno
Vhodné pre plastové rúrky Áno
Vhodné pre cievku rúrky Áno
Uzamykacie zariadenie Skrutka
Vhodné pre tenkostenné potrubie Áno
Značka Fischer
Váha kusu (g) 78.574
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
HS kód 73269098

Descrizione

Závěsná potrubní svorka fischer FGRS se zvukově izolační vložkou pro upevnění potrubí. Kyvadlový šroub umožňuje jednoduchou montáž jednou rukou. Spojovací matice se závitem M 8 pro uchycení závitových tyčí nebo závěsných šroubů.

Numeri di articolo

Numero articolo 79425FIS
EAN 4006209794258
UBB 500616847884
UNSPSC 31162905
Nr articolo produttore  79425
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.