text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ručné závitníky M4X70

Numero articolo 4Y144522
Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 3.15
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4

Specifiche

Dizajn Ručné závitníky
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 3.15
Počet častí 3
Typ závitu Metrické
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 60
Veľkosť závitu (metrický) 4 - 4
S chladiacim kanálom Áno
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Veľkosť závitu (palce) 1/8 palca
Značka Facom
HS kód 82074010
Type Tap Set

Numeri di articolo

Numero articolo 4Y144522
EAN 3148511532775
UBB 500637611475
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  227.S4X70T3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.