text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Doppelmaulschlüssel 7MM

Artikelnummer 3G020015
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 80
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 7
Schlüsselgröße klein (mm) 7
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 80
Isolationsschutz 1000 V Nein
Schlüsselgröße groß (mm) 7
Schlüsselgröße klein (mm) 7
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Schlüsselgröße klein (Zoll) Andere
Schlüsselgröße groß (Zoll) Andere
Kopfbreite klein (mm) 15
Breite des Kopfes groß (mm) 15
Mit Kneifzange Nein
Geeignet für Drehriegel Nein
Rechtwinkliges Modell mit Schraubenschlüssel Nein
Kegelförmiger Griff Nein
Marke Facom
Warennummer 82041100
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 3G020015
EAN 3148510980706
UBB 500638248467
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 34.7
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.