text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Jednoduchý kľúč s otvorenou koncovkou 45.75


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Položka č. 2T921627
Veľkosť kľúča veľká (mm) 75
Model s jedným kľúčom Áno
Šírka hlavy veľká (mm) 153
Značka Facom
HS kód 82041100
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť kľúča veľká (mm) 75
Model s jedným kľúčom Áno
Šírka hlavy veľká (mm) 153
Značka Facom
HS kód 82041100
Type Open End Wrench

Popis

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Čísla materiálu

Položka č. 2T921627
EAN 3148511054550
UBB 500638235258
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 45.75
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.