text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Maschinengewindebohrer DIN 376 N/A HSS-E M 4


Artikelnummer U0721.040.001
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 2.8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 13
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 13
Gesamtlänge (mm) 63
Durchmesser des Schachts (mm) 2.8
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 13
Steigungsgewinde (mm) 0.7
Gewindegröße 4
Geeignet für Sacklochbohrungen Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 2.1
Linksgewinde Nein
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 4
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0721.040.001
UBB 240202486470
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.