text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník piloted N/A HSS-G Tr26X5


Article number U0928.260.005
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 165
Celková dĺžka (mm) 255
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 165
Rozteč závitov (mm) 5
Packed per 1

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 165
Celková dĺžka (mm) 255
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 165
Rozteč závitov (mm) 5
Veľkosť závitu 26
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 600
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0928.260.005
UBB 240203299344
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.