text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojný závitník Short N/A HSS-G 1.1/4


Artikelnummer U0660.317.001
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 41
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 41
Vhodné pre slepé otvory Áno
Verpakt per 1

Specificaties

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 41
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 32
Typ závitu NPT
Dĺžka rezu (mm) 41
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
Závit na palec 11.5
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 24
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) 1 1/4 palca
Značka Fabory
Váha kusu (g) 850
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0660.317.001
UBB 240203306503
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.