text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 3,5


Artikelnummer U0603.035.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.6
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 45
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.6
Veľkosť závitu 3.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1
HS kód 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0603.035.001
UBB 240203319977
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.