text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Ručný závitník 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 5


Artículo No. U0601.050.001
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 16
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál Iné
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4.9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Fabory
Váha kusu (g) 1100
HS kód 8207401000
Type Rougher Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0601.050.001
UBB 240203312378
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.