text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Wiertło cylindryczne A101 DIN 338 HSS Vaporised 5.00mm


Numero articolo 4I129705
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Całkowita długość (mm) 86
Średnica wiertła (mm) 5
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 52
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 118
Kształt trzpienia Cylindryczny
Wiertło spiralne Tak
Marka Dormer
Kod towaru 8207506000
O (max.) A101
Type Jobber Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 4I129705
EAN 7320760002995
UBB 500631038600
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  A1015.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.