Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Špirálové vrtáky
Všetky kategórie
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
1X463736
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
Dormer Valcový vrták A100 DIN 338 HSS Vaporised 8.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1X463736
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer vrtáka (mm)
8
Priemer šachty (mm)
8
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
75
Rezný materiál
HSS
Uhol hrotu (°)
118
Tvar stopky
Zaoblená valcová
Špirálový vrták
Áno
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1X463736
EAN
7320760002391
UBB
500631139689
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A1008.0