text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Valcový vrták A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.30mm


Article number 3C115637
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 36
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 65
Priemer vrtáka (mm) 3.3
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 36
Rezný materiál HSS
Uhol hrotu (°) 118
Tvar stopky Zaoblená valcová
Špirálový vrták Áno
Značka Dormer
HS kód 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 3C115637
EAN 7320760350614
UBB 500630807534
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A0023.3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.