text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Spiralbohrer, Set A095 DIN 338 HSS Blanc/TiN 18 A002x29

Artikelnummer 6R809226
Verpackung Andere
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Durchmesser (mm) 1.5 - 12.7
Gesamtzahl der Werkzeuge 29
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Anzahl der Bohrer für Glas 0

Spezifikationen

Verpackung Andere
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Durchmesser (mm) 1.5 - 12.7
Gesamtzahl der Werkzeuge 29
Werkstoff Schneiden HSS
Schnittrichtung Rechts
Anzahl der Bohrer für Glas 0
Anzahl der Bohrer für Keramiken 0
Anzahl der Bohrer für Kacheln 0
Anzahl der Universalbohrer 0
Anzahl der Bohrer für Beton 0
Anzahl der Bohrer für rostfreien Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Holz 0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff 0
Anzahl der Bohrer für Nichteisenmetalle 0
Anzahl der Bohrer für Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Stein 0
Marke Dormer
Warennummer 8207506000
Model A095
Type Drill Set

Artikelnummern

Artikelnummer 6R809226
EAN 7320760385395
UBB 500631299491
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr A09518
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.