text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary Burr Ball Nosed Tree 19mm 9.6mm Dia HM 6mm Shank TiAN Double Cut 64mm


Artikelnummer 1U641599
Head form Round nose tree
Total length (mm) 64
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 19
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 9.6
Head form according to DIN 8032 RBF
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Head form Round nose tree
Total length (mm) 64
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 19
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 9.6
Head form according to DIN 8032 RBF
Brand Dormer
Commodity code 8207909100
Model P811C
Type Rotary Burr

Artikelnummern

Artikelnummer 1U641599
EAN 7320760687925
UBB 500632437249
UNSPSC 23251706
Hersteller Artikel Nr P811C9.6X6.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.