text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO2


Položka č. 0S212165
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 25
Veľkosť závitu 29
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 100
Priemer šachty (mm) 28
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 25
Veľkosť závitu 29
Počet rezných nožov 6
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 16
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 22
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0S212165
EAN 7320760086643
UBB 500572344736
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E243PG29NO2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.