text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M7


Položka č. 7G613709
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 22
Dĺžka závitu (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 15
Rozteč závitov (mm) 1
Veľkosť závitu 7
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7G613709
EAN 7320760135884
UBB 500635706624
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu EP00M7
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.