text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M4


Artikelnummer 1B304778
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 15
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 63
Priemer šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.7
Veľkosť závitu 4
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 3.4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 82074010
Model EP00
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 1B304778
EAN 7320760135730
UBB 500635705220
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr EP00M4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.