text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine E241 DIN 376 N/A HSSE SUPER-B M20x2.50mm


Numéro d'article 8C682660
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 140
Priemer šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 12
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E241
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8C682660
EAN 7320760664476
UBB 500631601266
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E241M20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.