text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 872339 125 x 2,5 x 22,2 mm


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Položka č. T6111.125.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 90
HS kód 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. T6111.125.272
EAN 9003178723390
UBB 500503134230
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872339
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.