Ripca Drôtené sedlo biele Ø 4,8 mm 100 kusov5J733076
Ripca Drôtené sedlo biele Ø 3,6 mm 100 kusov9I555413
Ripca zmršťovacia hadička 25,4-12,7 mm čierna 2:1 5m7Z210444
Ripca zmršťovacie hadičky 6,0 - 2,0 mm čierne 3:1 5m6S548298
Zmršťovacia rúrka Ripca 18,0-6,0 mm čierna 3:1 3m8L168787
Ripca Káblové svorky PVC Ø 19,4 mm 1000 kusov2P048154
Ripca Otvorená rúrka na rebrá Ø 11,0-16,4 mm 100 m4H930175
Ripca Káblové svorky 8,2 mm 100 ks9L777510
Ripca Opletený izolačný rukáv čierny Ø 7-15mm 5m7N898350
Ripca Priechodka čierna M10 100 kusov5A616449
Ripca Žebrová rúrka uzavretá Ø 13,0-18,4 mm 100 m7T331661
Ripca Rebrová rúra otvorená Ø 26,0-32,0 mm 25 m9T186303
Ripca zmršťovacia hadička 38,1-19,1 mm čierna 2:1 5m4X461119
Ripca Káblové svorky PVC Ø 19,4 mm 50 kusov9I227927
Ripca Zaisťovací krúžok pre rebrovú rúrku Ø 9 mm 100 ks5M198635
Ripca Odnímateľná káblovka 350 mmx7,5 mm čierna max. Ø 110 mm 7,5 x 350 mm 100 kusov8T965803
Ripca Káblové svorky X6 PVC 11,1 mm 1000 kusov8U196409
Ripca T-prípojka 100 ks3D714508
Ripca PVC izolačná páska s lepiacou vrstvou 15 mm x 20 m čierna 10RL0D629969
Ripca Opletený izolačný rukáv čierny Ø 10-20mm 5m7Z163556