text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták 2609255013


Numero articolo 0U537457
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Confezionato per 1

Specifiche

Celková dĺžka (mm) 93
Priemer vrtáka (mm) 6
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 57
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075090
Type Metal Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 0U537457
EAN 3165140406956
UBB 500699333513
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2609255013
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.