text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bohrer Schwarz 16 x 400 mm


Numéro d'article
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Emballé par 1

Spécifications

Gesamtlänge (mm) 400
Durchmesser des Bohrers (mm) 16
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 0.285
Warennummer 82075060
Type Formwork & Installation Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article B4984.160.400
EAN 3165140059459
UBB 500577127185
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 2608596339

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.