text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka 0611911100


Položka č. 7S975764
Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 325
Priemer vŕtania do betónu (mm) 21
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 13
Max. počet zdvihov (1/min) 5100
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Dĺžka (mm) 325
Priemer vŕtania do betónu (mm) 21
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 2
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do dreva (mm) 13
Max. počet zdvihov (1/min) 5100
Voľnobežné otáčky (1/min) 1800
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 2.4
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 7S975764
EAN 4059952528090
UBB 500754713542
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 0611911100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.