text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Príklepová vŕtačka 06019H1109


Položka č. 6W527513
Menovité napätie (V) 18
Výška 216
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 216
Kapacita batérie (Ah) 2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 55
Max. počet zdvihov (1/min) 27000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.2
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 480
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
HS kód 84672110
Model GSB 180-LI
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 6W527513
EAN 4059952513706
UBB 500708204721
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H1109
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.