text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S922HF


Pílový list do chvostovej píly S 922 HF Flexible for Wood and Metal, bS 922 HF/b, BIM, rozvedené, frézované, Na opravy paliet, drevo s klincami/kovy (100 mm), kovové plechy, rúry, hliníkové profily ( 3-12 mm)

Numero articolo B4956.656.016
Lunghezza totale (mm) 150
Numero di denti per pollice 10
Adatto per acciaio inox No
Distanza tra i denti (mm) 2.5
Adatto per plastica No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Numero di denti per pollice 10
Adatto per acciaio inox No
Distanza tra i denti (mm) 2.5
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Versione in metallo duro No
Marchio Bosch
Weight per piece (g) 96
Model S922HF
Type Reciprocating Saw Blade

Descrizione

The S 922 HF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade makes cuts in wood and metal. It features milled, side-set teeth that make the blade ideal for cuts without special requirements. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. Its standard length (150 mm) enables a cutting capacity up to 100 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo B4956.656.016
EAN 3165140093521
UBB 500505063726
UNSPSC 27112802
Nr articolo produttore  2608656016
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.