text.skipToContent text.skipToNavigation

BIT SEC TP 868 /4GR2-50


868/4 BTZ Štvorhranné bity Plus, č. 2 x 50 mmBiTorsionové bity pre štvorhranné skrutky s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Spolu so zodpovedajúcim držiakom tak poskytuje najlepšiu možnú životnosť. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81278.402.050
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 50
Značka Wera
Váha kusu (g) 14.4
HS kód 8207903000
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 50
Značka Wera
Váha kusu (g) 14.4
HS kód 8207903000
Model 868/4 BTZ
Type Square-Plus Screwdriver Bit

Popis

868/4 BTZ Štvorhranné bity Plus, č. 2 x 50 mmBiTorsionové bity pre štvorhranné skrutky s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Spolu so zodpovedajúcim držiakom tak poskytuje najlepšiu možnú životnosť. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060148001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.