text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS STB 50M 500-175


Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Referência K0434.000.050
Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Embalado por 1

Especificações

Rozsah upínania (mm) 500 - 500
Dĺžka čeľustí (mm) 175
Materiálová rukoväť Iné
Typ upínacieho mechanizmu Toggle
Max. uhol (°) 35
Značka Bessey
Váha kusu (g) 6400

Descrição

Upínacia sila až 22 000 N pri uťahovacom momente 70 Nm. Dlhá životnosť vďaka tepelne odolnej prítlačnej doske so spekanou oceľovou vložkou, ktorú možno nakloniť až o 35°. S 19 mm šesťhrannou skrutkou na konci vretena

Números do artigo

Referência K0434.000.050
EAN 4008158007625
UBB 240180136980
UNSPSC 31162903
Artigo do fabricante nr STB50M
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.