text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Klucze dynamometryczne 1/2;20-100 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Numero articolo 5X594009
Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Confezionato per 1

Specifiche

Elektroniczny Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Moment dokręcania (Nm) 20 - 100
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Marka Bahco

Descrizione

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Numeri di articolo

Numero articolo 5X594009
EAN 7314150311613
UBB 500674191977
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  7445-100A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.