text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 22 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Numero articolo 0F903284
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 12
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 390
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Confezionato per 1

Specifiche

Celková dĺžka (mm) 460
Priemer vrtáka (mm) 22
Priemer šachty (mm) 12
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 390
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Fisch-tools
HS kód 82075090

Numeri di articolo

Numero articolo 0F903284
EAN 9002696164845
UBB 500573684122
UNSPSC 21102206
Nr articolo produttore  0084220460
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.