text.skipToContent text.skipToNavigation

Allenova hlavica Gedore 12 mm


GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Artikelnummer G2182.120.001
Celková dĺžka (mm)
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 12
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 57
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková dĺžka (mm) 136
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 12
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Dĺžka čepele (mm) 57
Priemer čepele (mm) 12
S guľovou hlavou Nie
Otočný uzáver Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 170
Type Hexagon Socket Key

Beschreibung

GEDORE vanádová oceľ 61CrSiV5, veľkosti 0,7 mm a 0,9 mm, povrchová úprava gun-metal, pozinkovaná do veľkosti 12 mm, pochrómovaná od veľkosti 14 mm, vanádová oceľ 61CrSiV5, pozinkovaná

Artikelnummern

Artikelnummer G2182.120.001
EAN 4010886634134
UBB 203120533153
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 6341310
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.