text.skipToContent text.skipToNavigation

3M 581C Fiber Disc Zircon Corundum 80 Grit Flat 13200RPM 115 x 22mm


3M™ Fibre Disc 581C obsahuje brúsny materiál z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Article number 617513M
Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 4182.5
Packed per 200
Full Box only

Specifications

Priemer 115
Typ Disk
Granulácia podľa FEPA 80
Značka 3M
Váha kusu (g) 4182.5
HS kód 68053000
Model 581C
Type Fiber Disc

Description

3M™ Fibre Disc 581C obsahuje brúsny materiál z oxidu zirkoničitého na vláknitom podklade, ktorý je uzavretý a spojený živicou. Naše kotúče ponúkajú dobrý výkon, konzistentnú kvalitu povrchovej úpravy a sú balené v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča. výhodné balenie s 50 kotúčmi v upínacom systéme na opakované použitie, pre jednoduché skladovanie a zachovanie tvaru a formy kotúča.

Article numbers

Article number 617513M
EAN 5010027827219
UBB 500614574902
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  61751
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.