I tappi per orecchie 3M™ 1100 sono tappi monouso in schiuma progettati per essere inseriti nel canale uditivo e contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore fino a 37 dB. Facili da arrotolare e da inserire, il loro design affusolato aiuta a garantire una tenuta a prova di rumore nel condotto uditivo. Realizzati con una schiuma morbida e ipoallergenica, reagiscono e si ammorbidiscono con la temperatura corporea, offrendo un uso più confortevole e prolungato. Completamente testati e approvati secondo la norma EN 352-2, sono in grado di ridurre i livelli di rumore di 37 dB. Il modello è compatibile con il sistema 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System ed è disponibile come tappo con sonda. Disponibile in flaconi di ricarica per l'uso con il dispenser di tappi auricolari 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, per un comodo accesso alla protezione dell'udito in loco con una riduzione degli sprechi.