text.skipToContent text.skipToNavigation
In perioada sarbatorilor de Paste (Catolic si Ortodox), termenul de livrare pentru comenzile dumneavoastra va fi extins cu 2–3 zile.

Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 TIE


2x 817 VDE Kraftform bitholding screwdrivers, 12 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication - for quick and easy identification of the required tool. 4 control cabinet keys. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Cod Articol 9O714512
Izolat Da
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Ambalaj Caz
Protecție de izolare 1000 V Da
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PH 2
Număr de șurubelnițe cu cap în cruce PZ 2
Număr de șurubelnițe cu fantă 6
Numărul total de scule 18
Design de prindere 2-componente
Capac rotativ Nu
Marcă Wera
Codul mărfurilor
Type Set

Descriere

2x 817 VDE Kraftform bitholding screwdrivers, 12 VDE blades with Take it easy Tool finder: Colour coding by profile and laser-engraved size indication - for quick and easy identification of the required tool. 4 control cabinet keys. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. In a robust belt pouch. The textile box features a fleece zone at the back. Using the provided self-adhesive hook and loop fastener strips, the textile box can be attached to the Wera 2go components. Or to the wall, shelf or workshop trolley.

Numerele articolelor

Cod Articol 9O714512
EAN 4013288230027
UBB 500731707278
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05006616001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.