text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Burghiu metalic 848 HSS 6 x 50


848 Burghie metalică spiralată HSS, 6 x 50 mmBurghie metalică spiralată de înaltă calitate pentru găurire precisă în metal. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durată lungă de viață. Concentricitate foarte bună. Vârfurile călite vâscoase dure asigură o durată de viață deosebit de lungă. Arborele h

Cod Articol 3B150822
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 26
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 50
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Suport hexagonal
Lungime de tăiere (mm) 26
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Marca Wera
Type Twist Drill Bit

Descriere

848 Burghie metalică spiralată HSS, 6 x 50 mmBurghie metalică spiralată de înaltă calitate pentru găurire precisă în metal. Fabricate din oțel de mare viteză (HSS). O elasticitate fin reglată a materialului asigură o durată lungă de viață. Concentricitate foarte bună. Vârfurile călite vâscoase dure asigură o durată de viață deosebit de lungă. Arborele hexagonal asigură un transfer de putere foarte bun. Acționare: hexagonal, adecvat pentru suporturi conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 3B150822
EAN 4013288101396
UBB 500643624652
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 05104618001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.