text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,6X8,0


800/1 TZ biți, 1,6 x 8 x 25 mmBiți pentru șuruburi cu fantă cu zonă de torsiune împotriva uzurii premature. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81245.116.008
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descriere

800/1 TZ biți, 1,6 x 8 x 25 mmBiți pentru șuruburi cu fantă cu zonă de torsiune împotriva uzurii premature. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, adecvat pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05056240001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.