text.skipToContent text.skipToNavigation
Din cauza sarbatorilor legale din 1 si 8 mai, comenzile plasate in 30.04, 01.05, 07.05 si 08.05 vor fi livrate in 05.05, 06.05, 12.05, respectiv 13.05

WERA BIT PZ 1/4 L25 TP 855/1Z GR3/25


855/1 Z biți, PZ 3 x 25 mmBiți premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Cod Articol 81539.003.025
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Bit de mărime (mm) 3
Sistem de înșurubare Alte
Lungime totală (mm) 25
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Blocare cu bilă Nu
Cu gaură Nu
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Alte
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 9.9
Codul mărfurilor
Model 851/1 Z
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descriere

855/1 Z biți, PZ 3 x 25 mmBiți premium pentru șuruburi Pozidriv. Rezistente, pentru utilizare universală. 1/4", hexagonal, potrivit pentru menținerea sculelor conform DIN ISO 1173-D 6.3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81539.003.025
EAN 4013288014672
UBB 425122104952
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05072084001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.