text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Cheie hexagonală 7mm Oțel BlackLaser 95mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Cod Articol 8H244773
Lățimea cheii (mm)
Lungime totală (mm)
Design Cârlig
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățimea cheii (mm) 7
Lungime totală (mm) 95
Design Cârlig
Protecție de izolare 1000 V Nu
Model antifurt Nu
Lungime picior lung (mm) 95
Cu cuier Nu
Lungime picior scurt (mm) 34
Testat VDE Nu
Marcă Wera
Greutate pe bucată (g) 40.59
Codul mărfurilor
Model 950 BM

Descriere

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Numerele articolelor

Cod Articol 8H244773
EAN 4013288095466
UBB 500643525081
UNSPSC 27111710
Nr. articol producător 05027210001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.