text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roată de șlefuit 200 x 32 x 51


Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Cod Articol 1C512364
Înălțime 32
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 32
Diametrul discului (mm) 200
Granulație 46
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 51
Tipul de particule Corundum
Marcă Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 2242
Codul mărfurilor
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Discurile de rectificat de banc cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și companii de reparații. Acestea pot fi utilizate universal pentru șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile adaptate le permit să fie utilizate pentru o gamă largă de aplicații, de la rectificarea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje potrivite pentru comercianții cu amănuntul, astfel încât să ocupe un spațiu minim în depozitare. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 1C512364
EAN 9003176752644
UBB 500683181175
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 675264
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.