text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disc de tăiere 300X2,0X31,75


Discurile de șlefuit reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea de discuri de rectificat foarte poroase și de oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și l

Cod Articol 1R072751
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 80
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 31.75
Tipul de particule Corundum
Potrivit pentru utilizare uscată Da
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de șlefuit reciproce sunt utilizate în principal pentru șlefuirea grosieră și fină în construcția de mașini și fabricarea de matrițe. Scopul este de a obține suprafețe uniforme și drepte ale pieselor de prelucrat. Utilizarea de discuri de rectificat foarte poroase și de oxizi de aluminiu speciali conduce la un rezultat optim al suprafeței și la o rată ridicată de îndepărtare a materialului. Rezultatele excepționale de rectificare sunt obținute datorită specificațiilor de calitate și structură adaptate oțelurilor nealiate și slab aliate.

Numerele articolelor

Cod Articol 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 549002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.