text.skipToContent text.skipToNavigation

Torque spanner 6123-1CT 1/2 inch 60-320 Nm HAZET


Cod Articol 5G458183
Lungime totală (mm) 659
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60-320
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Potrivit pentru prelungire Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 659
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60-320
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 2
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 2
Cu scară Da
Marca Hazet

Numerele articolelor

Cod Articol 5G458183
EAN 4000896025367
UBB 500582413372
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 6123-1CT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.