Coliere din plastic cu montură pentru tablă
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Cleme prindere cabluri
Coliere din plastic cu montură pentru tablă
30908
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
MAXXFAST Suport adeziv pentru cabluri Plastic Poliamidă (nilon)
Previous
Next
Cod Articol
Marcă
Maxxfast
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Info
(1) Monturi 19x19mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 3,6mm lățime. Monturi 28x28mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime. Disponibile în alb sau negru rezistentla UV. Instalare rapidă și ușoară cu cauciucul dublu adeziv de pe partea inferioră. Se poate instala și cu un şurub..
(2) Monturi tip diblu PA 6.6 disponibile în negru rezistent la UV. Pentru instalare, faceți o gaură (dimetru 7 mm - adâncime 40 mm) și apoi introduceți montură cu un ciocan. Pentru coliere de plastic până la 9mm lățime.
(3) Monturi tip bloc PA 6.6 disponibilă în negru rezistent la UV. Se poate instala cu un simplu şurub. Pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime.
Vedeți toate specificațiile
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Specificații
Marcă
Maxxfast
Material
Plastic
Material tehnic
Poliamidă (nilon)
Info
(1) Monturi 19x19mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 3,6mm lățime. Monturi 28x28mm PA 6.6 pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime. Disponibile în alb sau negru rezistentla UV. Instalare rapidă și ușoară cu cauciucul dublu adeziv de pe partea inferioră. Se poate instala și cu un şurub..
(2) Monturi tip diblu PA 6.6 disponibile în negru rezistent la UV. Pentru instalare, faceți o gaură (dimetru 7 mm - adâncime 40 mm) și apoi introduceți montură cu un ciocan. Pentru coliere de plastic până la 9mm lățime.
(3) Monturi tip bloc PA 6.6 disponibilă în negru rezistent la UV. Se poate instala cu un simplu şurub. Pentru coliere de plastic până la 4,8mm lățime.
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru