Nerez
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
Art. destinate mașinilor & accesorii tehnologice
Piese din materiale plastice
Capace și dopuri de plastic
Tampoane plastic de protecție
56799
56799.300.001
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
Sabot Plastic Policlorură de vinil 30MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Marcă
Fabory
Material
Plastic
Material tehnic
Policlorură de vinil
Greutate pe bucată (g)
6.7
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
30 mm
Marcă
Fabory
Material
Plastic
Material tehnic
Policlorură de vinil
Greutate pe bucată (g)
6.7
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d1
30
d2
5.3
d3
12
D (mm)
30
h1
15
h2
7.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
56799.300.001
EAN
8715492868350
UBB
950356334454
UNSPSC
31162806
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare.
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru